Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für Novoferm C 205 | 13,5 mm Breite | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für Novoferm C 205 | 13,5 mm Breite | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für Novoferm C 205 | 13,5 mm Breite | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für Novoferm C 205 | 13,5 mm Breite | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für Novoferm C 205 | 13,5 mm Breite | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für Novoferm C 205 | 13,5 mm Breite | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-SP5147
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     SP5147
EAN/GTIN:
     4052817049914
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung

Die Stahlzargendichtung SP5147 in der Farbe Weiß ist u.a. für Novoferm C 205 Stahlzargen mit senkrechter Nut geeignet.
Eine Stahlzargendichtung reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Eine richtig gewählte Dichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihrer Türen.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 13,5 mm
  • Breite: 13,5 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet eine kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zur Verfügung haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-50°C bis +140°C
Falzbreite in mm:
135 mm
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Stahl
Nutbreite:
11 mm
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Weitere Suchbegriffe: weiß, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Stahl, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP5146
ab € 2,61*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP1302
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.