| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP5196 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817050323 |
| |
|
| | |
| Die Bürstendichtung SP5196 in Braun ist eine Türbodendichtung aus Kunststoff mit strapazierfähiger schwarzer Bürste. Bürstendichtungen sorgen dafür, dass Ihre Türen und Garagentore zuverlässig abgedichtet werden und weder Zugluft noch Schädlinge eindringen können. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit lässt sie sich auch problemlos an Möbeltüren anbringen.
Details zur Dichtung - Farbe: Braun
- Befestigung: aufschrauben
- Gesamthöhe: 41 mm
- Gesamtbreite: 7 mm
- Bürstenhöhe: 9 mm
- Länge: 1000 mm
- Material: Kunststoff
Besonderheiten des Profils- Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft
- Verhindert das Eindringen von Schädlingen
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Kunststoff | Einbauort: | Türen | Einbau in Material: | Holz | Montageart: | zum Aufschrauben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |