Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 15 mm Breite | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 15 mm Breite | Farbe: schwarz
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 15 mm Breite | Farbe: schwarz
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 15 mm Breite | Farbe: schwarz
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 15 mm Breite | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-SP5309
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     SP5309
EAN/GTIN:
     4052817051436
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung schwarz
zargendichtung

Die Stahlzargendichtung SP5309 in der Farbe Schwarz ist für Türen mit Stahlzargen geeignet. Stahlzargendichtungen reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Die Dichtung bietet zudem einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 23 mm
  • Breite: 15 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Eine wichtige Information für Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen schneiden wir Ihnen eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material erhalten.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgfältig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein fabelhaftes Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-50°C bis +140°C
Falzbreite in mm:
15 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Stahl
Nutbreite:
15 mm
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Stahl, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 7,26*
€ 8,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,13*
€ 8,48
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,49*
€ 7,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,55*
€ 6,60
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.