| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP5522 Herst.-Nr.: SP5522 EAN/GTIN: 4052817053461 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung SP5522 in der Farbe Schwarz mit Lippe, ist für Schüco 224927 geeignet und wird im Blendrahmen oder im Flügel des Fensters montiert. Sie wird häufig als Austausch- bzw. Reparatur Dichtung für System CT 70 sowie Corona verwendet. Die Dichtung schließt den Spalt zwischen dem Fensterflügel und Fensterrahmen und verhindert das Eindringen von kalter Außenluft und lässt die Wärme nicht aus dem Raum entweichen. Die Dichtung im Blendrahmen sorgt für die Schlagregendichtheit und die Flügelanschlagdichtung sorgt hingegen für Luftdichtigkeit. Des Weiteren erhöht die Anschlagdichtung die Lärmschutzwerte der Fenster und Türen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtungen wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.
Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 11 mm
- Breite: 11 mm
- Nutbreite: 4,5 - 5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Mit jeder verkauften Dichtung erhalten Sie von uns kostenlos eine Materialzugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserundurchlässiges Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -50°C bis +140°C | Falzbreite in mm: | 7 mm | Hohlkammern: | 2 | Einbauort: | Fenster | Einbau in Material: | Holz, Stahl oder Aluminium | Nutbreite: | 6 mm | Selbstklebend: | 0 | Einbauhilfe: | Pflegemittel | Montageart: | zum Einnuten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtung für Alufenster, Dichtung für Kunststofffenster, Schlauchdichtung, Schüco, 224927, CT 70, Corona, schwarz, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Holz, Stahl oder Aluminium |
| | |
| |