Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verglasungsdichtung für Fenster | 16 mm Höhe | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verglasungsdichtung für Fenster | 16 mm Höhe | Farbe: schwarz
Verglasungsdichtung für Fenster | 16 mm Höhe | Farbe: schwarz
Verglasungsdichtung für Fenster | 16 mm Höhe | Farbe: schwarz
Verglasungsdichtung für Fenster | 16 mm Höhe | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-SP5588
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     SP5588
EAN/GTIN:
     4052817054123
Suchbegriffe:
braun
CEGRAN
1 Hohlkammer
Holz

Die Verglasungsdichtung SP5588 in der Farbe Schwarz ist für Fenster und Türen mit Glaselementen gedacht. Sie dichtet den Spalt zwischen Glas und Glashalteleiste im inneren Bereich ab. Richtig montiert, hält die Dichtung das Glas in der vorgesehenen Position und verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Zudem haben Verglasungsdichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes. Denn sie garantiert, dass Zugluft draußen und Heizwärme drinnen bleibt.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 16 mm
  • Breite: 6 mm
  • Hohlkammer: 0
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zusätzliche Anmerkung: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sanft, bevor Sie die Dichtung einfügen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
CEGRAN
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50°C bis +140°C
Falzbreite in mm:
10 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Montageart:
zum Aufkleben
Weitere Suchbegriffe: Fensterdichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 7,55*
€ 8,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,82*
€ 8,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.