Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebedichtung mit Omega-Profil | Spaltbreite: 1 – 8 mm | Farbe: schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebedichtung mit Omega-Profil | Spaltbreite: 1 – 8 mm | Farbe: schwarz
Klebedichtung mit Omega-Profil | Spaltbreite: 1 – 8 mm | Farbe: schwarz
Klebedichtung mit Omega-Profil | Spaltbreite: 1 – 8 mm | Farbe: schwarz
Klebedichtung mit Omega-Profil | Spaltbreite: 1 – 8 mm | Farbe: schwarz
Klebedichtung mit Omega-Profil | Spaltbreite: 1 – 8 mm | Farbe: schwarz
Klebedichtung mit Omega-Profil | Spaltbreite: 1 – 8 mm | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-SP5650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817063217
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Klebedichtung
Selbstklebende Fensterdichtung
Selbstklebende Türdichtung

Die Klebedichtung SP5650 in der Farbe Schwarz ist eine selbstklebende Omegadichtung. Sie kommt bei den Fenstern und Türen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist.

Die Preise sind Rollenpreise und die Dichtungen in 25 m je Rolle lieferbar.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 8 mm
  • Breite: 8 mm
  • Falzbreite: 8 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Auskunft für Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf einer Dichtung kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab.
3. Schritt: Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
4. Schritt: Damit die Dichtung ein bestmögliches Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Handhabungstipp: Beim Ablösen der Schutzfolie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung in ihrer Position belassen und nicht mit der Folie abziehen.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Silikon
Falzbreite in mm:
8 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Selbstklebend:
1
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Montageart:
zum Aufkleben
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, Dichtung für Fenster zum kleben, Dichtung für Türen zum kleben, schwarz, Silikon, 1 Hohlkammer, Holz, Selbstklebend, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,25*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,20*
€ 91,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 76,52*
€ 91,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 72,77*
€ 86,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,92*
€ 85,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 60,25*
€ 71,70
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 60,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.