Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenabdeckprofil | Höhe: 13 mm | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Fugenabdeckprofil | Höhe: 13 mm | Farbe: weiß
Fugenabdeckprofil | Höhe: 13 mm | Farbe: weiß
Fugenabdeckprofil | Höhe: 13 mm | Farbe: weiß
Fugenabdeckprofil | Höhe: 13 mm | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-SP5694
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     SP5694
EAN/GTIN:
     4052817065273
Suchbegriffe:
Fugenabdeckprofil

Das Fugenprofil SP5694 in der Farbe Weiß ist besonders zur Anwendung in Fugen an Türen und Fenstern, Betonplatten, Hallenböden, Wintergärten oder auch Photovoltaic Anlagen geeignet. Das Profil füllt die Fuge vollständig aus und die überstehende Lippe ermöglicht Ihnen eine einfache Montage sowie eine saubere, gleichmäßige Ansicht.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 13 mm
  • Breite: 9 mm
  • Hohlkammer: 0
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zusätzliche Anmerkung: Jeder Kauf einer Dichtung beinhaltet eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als kostenlose Reserve.

Unsere Fugenprofile lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

  1. Reinigen Sie die Fuge vor dem Einbau. Benutzen Sie dafür ein angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal hindurch, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
  2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuüben, in diese Fuge stecken.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbauhilfe:
Einroller
Weitere Suchbegriffe: weiß, CEGRAN, Fensterdichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
SP5737
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.