Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzdichtung für System Schröders Stahltüren | 14 mm Höhe | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Feuerschutzdichtung für System Schröders Stahltüren | 14 mm Höhe | Farbe: schwarz
Feuerschutzdichtung für System Schröders Stahltüren | 14 mm Höhe | Farbe: schwarz
Feuerschutzdichtung für System Schröders Stahltüren | 14 mm Höhe | Farbe: schwarz
Feuerschutzdichtung für System Schröders Stahltüren | 14 mm Höhe | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-SP5777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817070130
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Feuerschutzdichtung
dichtungsprofil

Die Stahlzargendichtung SP5777 in der Farbe Schwarz ist ein Dichtprofil, welches sich für Stahlzargen an Feuer- und Rauchschutztüren von System Schröders eignet. Wird die Dichtung in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt, bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihres Haushaltes. Aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften kann sie zum Brand-, Rauchschutz- und Schallschutz montiert werden.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 14 mm
  • Breite: 8 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: TPE
  • Geeignet für: TSN-1, TSN-2, TSN-12, RSN-1, RSN-2, ESN-2, BSN-2,ISN-1, ISN-2, ASN-2 Typ: GMK

Besonderheiten der Dichtung

  • 100% Recyclingfähig
  • Witterungsbeständig
  • Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
  • Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
  • mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

  1. Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Gehen Sie dazu mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
  2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuüben, in die Nut stecken.
  3. Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -60°C bis +100°C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Türen
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: schwarz, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 1 Hohlkammer, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,95*
€ 15,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,87*
€ 15,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,21*
€ 14,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,87*
€ 14,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,47*
€ 13,65
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,26*
€ 11,02
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.