Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anpressdichtung in dunkelbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anpressdichtung in dunkelbraun
Anpressdichtung in dunkelbraun
Anpressdichtung in dunkelbraun
Artikel-Nr.:
     755-SP5799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817070680
Suchbegriffe:
Anpressdichtung
Fensterdichtung
fensterdichtung braun
anpressdichtung

Die Anpressdichtung SP5799 in der Farbe Dunkelbraun von Robering, eignet sich besonders gut zum nachträglichen befestigen am Fenster- oder Türrahmen. Mit einem passenden Halteprofil, bietet Ihnen dieses, die Möglichkeit, einer schnellen und einfachen Montage der Dichtung. Die Anpressdichtung sorgt dafür, dass weder Zugluft noch Ungeziefer in Ihre Wohnung eindringen oder Heizwärme entweichen kann.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Dunkelbraun
  • Breite: 6 mm
  • Höhe: 18 mm
  • Länge: 2000 mm
  • Hohlkammern: 0
  • Material: Kunststoff
  • Montage: selbstklebend, zum nageln oder heften

Besonderheiten der Dichtung

  • 100% Recyclingfähig
  • Witterungs-, Lichtriss-, UV- und Ozonbeständig
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken

Unsere Anpressdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

  1. Reinigen Sie die Stelle an der die Dichtung angebracht werden soll vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch, mit dem Sie einmal über die Fläche fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
  2. Anschließend können Sie die Holzleiste auf die gebrauchte Länge zu schneiden.
  3. Montieren Sie nun zuerst die senkrechten und dann die horizontalen Schienen.
  4. Und dann drücken Sie die Leiste mit leichtem Druck an die Tür und nageln sie fest.

Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelbraun
Material:
Kunststoff
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: dunkelbraun, Kunststoff, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.