Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Haustüren | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Haustüren | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Haustüren | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Haustüren | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-SP5877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817073568
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Holzzargendichtung
Zargendichtung

Die Holzzargendichtung SP5877 in der Farbe Weiß kann zum Abdichten und Dämmen von Rauch- und Feuerschutztüren für Schörghuber Spezialtüren genutzt werden. Geeignet ist sie für Holzfutter, Holzblock, Holzstock und Oberblende. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die großzügige Hohlkammer dieser Türdichtung ausgeglichen. Das sorgt dafür, dass die Dichtung bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte gewährleistet. Zudem hält diese Dichtung Ihre Brandschutztüren rauchdicht.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Hohlkammer: 2
  • Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • In unserer Unternehmensphilosophie steht Nachhaltigkeit dafür, Produkte zu schaffen, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
  • Zu 100% recyclingfähig
  • REACH Konform
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien


Eine wichtige Information für Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Dichtungskauf einen kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein ideales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -60°C bis +100°C
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holz
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: zargendichtung weiß, zargendichtung, weiß, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 2 Hohlkammern, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 12,63*
€ 15,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,50*
€ 14,88
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,81*
€ 14,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,45*
€ 13,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,10*
€ 13,21
pro Meter
ab 200 Meter
€ 10,85*
€ 12,91
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 9,03*
€ 10,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.