Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagdichtung mit Schlauch | 9,5 mm Höhe | Farbe: papyrusweiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anschlagdichtung mit Schlauch | 9,5 mm Höhe | Farbe: papyrusweiß
Anschlagdichtung mit Schlauch | 9,5 mm Höhe | Farbe: papyrusweiß
Anschlagdichtung mit Schlauch | 9,5 mm Höhe | Farbe: papyrusweiß
Artikel-Nr.:
     755-SP6011
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     SP6011
EAN/GTIN:
     4052817075173
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Fensterdichtung
fensterdichtung weiß

Die Anschlagdichtung SP6011 in der Farbe Papyrusweiß mit Schlauch, wird an Fenstern und Türen angebracht um das Eindringen von kalter Außenluft zu verhindern. Um zu verhindern, dass Heizwärme entweichen kann, wird die Dichtung im Blendrahmen oder am Flügelanschlag verbaut. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilität auf. Zudem wird durch die Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Papyrusweiß
  • Höhe: 9,5 mm
  • Breite: 8 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Ein wichtiger Hinweis: Wir schneiden Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um die Dichtheit Ihrer Türen und Fenster sicherzustellen.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sorgfältig durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Gummidichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
papyrusweiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50°C bis +140°C
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Kunststoff
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, papyrusweiß, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Kunststoff, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,60*
€ 6,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,25*
€ 6,25
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.