| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP6315 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817101476 |
| |
|
| | |
| Die Klebedichtung SP6315 in der Farbe Schwarz ist ein selbstklebendes D-Profil für Türen und Fenster ohne Dichtungsnut. Dieses Dichtungsprofil eignet sich unter anderem als Restaurierungsmaterial. Damit sie auch auf unterschiedlichen Untergründen gut hält, bietet diese Klebedichtung eine starke Klebefläche. Zudem ist sie schnell und einfach anzubringen. Mit dieser Dichtung können Sie verhindern, dass kalte Zugluft und Nässe in Ihre Wohnung eindringen.
Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 10 mm
- Breite: 12 mm
- Spaltbreite: 6 – 10 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: Moosgummi
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Die Dichtung verträgt sich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken sowie mit sämtlichen umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Sie erhalten bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten. Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab. 3. Schritt: Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, bedachtsam entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben. 4. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere. Praktischer Tipp: Die beiden Klebestreifen auf der Dichtung sollten beim Entfernen der Schutzfolie unversehrt bleiben und nicht abgezogen werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Moosgummi | Falzbreite in mm: | 12 mm | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Fenster oder Türen | Selbstklebend: | 1 | Einbauhilfe: | Pflegemittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |