| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP7201 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817054925 |
| |
|
| | |
| Der Regel Air Überschlaglüfter SP7201 in Weiß ist zum paarweisen Einbau in Kunststofffenster geeignet. Er ist universell an allen Positionen des Flügelüberschlages einsetzbar. Es handelt sich dabei um einen manuell stufenlos regelbaren Überschlagslüfter, welcher den Volumenstrom reguliert. Je nach Winddruck kann so eine Zugerscheinung vermieden und eine sichere Entfeuchtung garantiert werden. Zur Vermeidung von Schimmelschäden. Für normale und erhöhte Schallschutzanforderungen.
Details zum Artikel- Modell: ÜL
- Länge des Lüfter-Modul: 255 mm
- für alle Kunststoff-Fenstersysteme geeignet
- Luftregelung: manuell stufenlos
- Luftdurchlässigkeit (Überschlaglüfter geöffnet): in Verbindung mit REGEL-air® K bis zu 16 [m³/h] je Fenster
- Lieferform: 1 Lüfter komplett mit Schrauben
Weitere Informationen: | | Einbauort: | Fenster | Einbau in Material: | Kunststoff | Einbauhilfe: | Pflegemittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Air, Regelair, Fensterlüfter, Zwangslüftung, Überschlaglüfter, Überschlaglüftung, Kunststofffenster, Kunststoff-Fenster, Kunststoff |
| | |
| |