| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-SPL0010 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817055229 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Duschdichtung SPL0010 ist ein Dusch-Wasserabweisprofil mit Lippe 135°. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Hohlkammer ist aus weichem PVC und die Oberfläche leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben. Details zur Dichtung- Länge: 2 Meter
- Glasstärke: 6 - 8 mm
- Befestigung: zum Aufstecken
- Material: PVC, Hart-PVC
Besonderheiten der Dichtung- eignet sich für 6 - 8 mm Glasstärke
- für Eckduschen geeignet
- ohne Magnet
Pflegehinweis: Reinigen Sie dieses Profil bitte ausschließlich mit Reinigungsmitteln, die chlorfrei und nichtalkalisch sind. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Die Haltbarkeit der Dichtung ist abhängig von UV-Einstrahlung, lokalen Gegebenheiten und Pflegemaßnahmen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Material: | PVC | Glasstärke in mm: | 6-8 mm mm | Einbauort: | Duschen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: transparent, PVC |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |