| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-V0003 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817055274 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Klebedichtung V0003 in der Farbe Weiß ist ein selbstklebendes Dichtungsband aus Silikon. Dieses V-Profil eignet sich unter anderem als Restaurierungsmaterial für Fenster und Türen. Damit sie auch auf unterschiedlichen Untergründen gut hält, bietet diese Klebedichtung eine starke Klebefläche. Zudem ist sie schnell und einfach anzubringen. Mit dieser Dichtung können Sie verhindern, dass kalte Zugluft und Feuchtigkeit in Ihre Wohnung eindringen.
Die Preise sind Packpreise und die Dichtung in 10m je Pack lieferbar.
Details zur Dichtung - Farbe: Weiß
- Höhe: 10 mm
- Breite: 10 mm
- Spaltbreite: 1 – 8 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: PVC
Besonderheiten der Dichtung - 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -30 °C bis + 110 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Verträgt sich nicht mit allen Lacken
Wichtige Anmerkung: Wir schenken Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos ein zusätzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Länge für eine sichere Anwendung. Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen: - Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern vor dem Einbau mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch.
- Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend.
- Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist behutsam entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
- Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.
Handhabungstipp: Lassen Sie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung beim Abziehen der Schutzfolie intakt und entfernen Sie sie nicht gemeinsam mit der Folie. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Material: | PVC | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -20°C bis +60°C | Einbauort: | Fenster oder Türen | Selbstklebend: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: weiß, PVC, Selbstklebend, Türdichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |