Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 13 mm Breite | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 13 mm Breite | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 13 mm Breite | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 13 mm Breite | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 13 mm Breite | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-Z0037
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     Z0037
EAN/GTIN:
     4052817055557
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung

Die Stahlzargendichtung Z0037 in der Farbe Weiß ist für Türen mit Stahlzargen geeignet.
Stahlzargendichtungen reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Die Dichtung bietet zudem einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen.
Diese Stahlzargendichtung wurde mit einer zusätzlichen Hohlkammer ausgestattet, damit sie stabiler ist und besser in der Nut sitzt.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 16,5 mm
  • Breite: 13 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Bei jedem Kauf einer Dichtung gewähren wir Ihnen einen zusätzlichen Dichtungsstreifen von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Reserve.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Gummidichtung auch dort ein erstklassiges Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50°C bis +140°C
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Stahl
Nutbreite:
10 - 10
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: Stahlzargendichtung, Dichtung für Stahlzargen, Zimmertürdichtung, Türdichtung, weiß, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,13*
€ 4,91
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
Z0034
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.