| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-Z0054 Herst.-Nr.: Z0054 EAN/GTIN: 4052817055663 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Stahlzargendichtung Z0054 in der Farbe Weiß findet ihre typischen Einsatzgebiete in Haustüren und Innentüren die über eine senkrechte Nut verfügen. Wird die Dichtung in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt, bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Zudem hat der besondere Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung Ihres Haushaltes. Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtungen, wie unter anderem Schallisolierung und die schicke Optik, erfüllen moderne Ansprüche. Details zur Dichtung - Farbe: Weiß
- Höhe: 17 mm
- Breite: 14 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen schneiden wir Ihnen eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material haben. Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einrichten. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung behutsam in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann. 3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -50°C bis +140°C | Hohlkammern: | 2 | Einbauort: | Zargen | Einbau in Material: | Stahl | Nutbreite: | 8 mm | Selbstklebend: | 0 | Einbauhilfe: | Einroller | Montageart: | zum Einnuten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: weiß, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Stahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |