Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für seitliche Nut | 25 mm Breite | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für seitliche Nut | 25 mm Breite | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für seitliche Nut | 25 mm Breite | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für seitliche Nut | 25 mm Breite | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für seitliche Nut | 25 mm Breite | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-Z0077
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     Z0077
EAN/GTIN:
     4052817055816
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung

Die Stahlzargendichtung Z0077 in der Farbe Weiß ist für Türen mit Stahlzargen mit seitlicher Nut geeignet.
Stahlzargendichtungen reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Die Dichtung bietet zudem einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 10 mm
  • Breite: 25 mm
  • Nutbreite: 3 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Dichtungskauf einen kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf gute Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Endergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50°C bis +140°C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Stahl
Nutbreite:
3 - 3
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: weiß, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,52*
€ 6,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
Z0074
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.