|  |
 |
| Artikel-Nr.: 755-Z0122 Herst.-Nr.: Z0122 EAN/GTIN: 4052817056103 |
| |
|
|  |  |
 | Die Stahlzargendichtung Z0122 in der Farbe Weiß ist für Stahlzargen mit einer schmalen senkrechten Nut geeignet. Stahlzargendichtungen reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Die Dichtung bietet zudem einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Details zur Dichtung- Farbe: Weiß
- Höhe: 15,3 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Wir gewährleisten Ihre Zufriedenheit, indem wir bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzufügen. Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Angabe zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung) Graf-Extrutec GmbHGermaniastraße 144 12099 Berlin, Deutschland 03036415220 info@graf-extrutec.de Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -50° C bis +140° C | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Zargen | Einbau in Material: | Stahl | Nutbreite: | 5 - 5 | Selbstklebend: | 0 | Einbauhilfe: | Einroller | Montageart: | zum Einnuten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stahlzargendichtung, Dichtung für Stahlzargen, Zimmertürdichtung, Türdichtung, weiß, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Stahl |
|  |  |
| |