Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für Stahltüren | 18 mm Höhe | Farbe: grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für Stahltüren | 18 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahltüren | 18 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahltüren | 18 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahltüren | 18 mm Höhe | Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     755-Z0147
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     Z0147
EAN/GTIN:
     4052817056257
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Zargendichtung
zargendichtung grau

Die Stahlzargendichtung Z0147 in der Farbe Grau ist eine spezielle Gummidichtung, die sich zur Montage an Stahltüren im Innen- und Außenbereich eignet. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Die besondere Form der Stahlzargendichtung trägt zudem maßgeblich zur Verbesserung der Wärmedämmung und Schallisolierung Ihrer Räumlichkeiten bei.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 18 mm
  • Breite: 11 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

  • 100% Recyclingfähig
  • Witterungsbeständig
  • Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
  • Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
  • mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich


Zusätzliche Anmerkung: Sie erhalten bei jedem Kauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -60°C bis +100°C
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Stahl
Nutbreite:
8 mm
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: zargendichtung, grau, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 2 Hohlkammern, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,60*
€ 10,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,03*
€ 9,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,83*
€ 9,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,58*
€ 9,02
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,22*
€ 8,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,51*
€ 7,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,17*
€ 7,34
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,82*
€ 6,93
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.