Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 15 mm Breite | Farbe: grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 15 mm Breite | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 15 mm Breite | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 15 mm Breite | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 15 mm Breite | Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     755-Z0235
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     Z0235
EAN/GTIN:
     4052817056851
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung grau
zargendichtung

Die Stahlzargendichtung Z0235 in der Farbe Grau wird üblicherweise in Stahlzargen von schweren Innentüren eingesetzt. Diese Dichtung gewährleistet Ihnen, wenn sie in die dafür vorgesehene Nut eingefügt wird, einen hervorragenden Toleranzausgleich und einen festen Halt im Metallrahmen der Tür. Darüber hinaus beeinflusst die spezielle Bauweise der Stahlzargendichtung maßgeblich die Qualität der Wärmedämmung und Schalldämmung in Ihren Räumlichkeiten.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 17 mm
  • Breite: 15 mm
  • Hohlkammer: 4
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zu Ihrer Information: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Verkauf kostenlos einen zusätzlichen Streifen von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einsetzen, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserundurchlässiges Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -50° C bis +140° C
Hohlkammern:
4
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Stahl
Nutbreite:
9 mm
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: grau, CEGRAN, 4 Hohlkammern, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 8,54*
€ 10,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,31*
€ 9,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,97*
€ 9,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,58*
€ 9,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,36*
€ 8,76
pro Meter
ab 200 Meter
€ 7,15*
€ 8,51
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,88*
€ 7,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.