Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 13 mm Höhe | Farbe: grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 13 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 13 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 13 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 13 mm Höhe | Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     755-Z0432
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     Z0432
EAN/GTIN:
     4052817058176
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung grau
zargendichtung

Die Stahlzargendichtung Z0432 in der Farbe Grau findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen. Bei Verwendung der passenden Dichtung gewährleistet diese einen ausgezeichneten Toleranzausgleich und sicheren Halt im Metallrahmen. Weiterhin spielt der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung eine entscheidende Rolle für die Qualität der Wärmedämmung und Schalldämmung Ihrer Wohnung.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 13 mm
  • Breite: 18 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Witterungsbeständig
  • Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
  • Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
  • mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich


Eine weitere Information: Wir bieten Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge an, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) umsichtig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein luftundurchlässiges Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -60° C bis +100° C
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Stahl
Nutbreite:
7 mm
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: grau, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Stahl, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 7,11*
€ 8,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,00*
€ 8,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,27*
€ 7,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,02*
€ 7,16
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,82*
€ 6,93
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.