Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 16 mm Höhe | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 16 mm Höhe | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 16 mm Höhe | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 16 mm Höhe | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 16 mm Höhe | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-Z0445
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     Z0445
EAN/GTIN:
     4052817058268
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Zargendichtung
zargendichtung weiß

Die Stahlzargendichtung Z0445 in der Farbe Weiß findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen von Türen. Bei Verwendung der passenden Dichtung gewährleistet diese einen ausgezeichneten Toleranzausgleich und sicheren Halt im Metallrahmen. Weiterhin spielt der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung eine entscheidende Rolle für die Qualität der Wärmedämmung und Schalldämmung Ihrer Wohnung.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 16 mm
  • Breite: 13 mm
  • Hohlkammer: 3
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zu Ihrer Information: Jeder Kauf einer Dichtung beinhaltet kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einfügen, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftundurchlässiges Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -60° C bis +100° C
Hohlkammern:
3
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Stahl
Nutbreite:
7 mm
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: zargendichtung, weiß, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 3 Hohlkammern, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,20*
€ 7,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,64*
€ 6,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
Z0444
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.