| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-Z0474 Herst.-Nr.: Z0474 EAN/GTIN: 4052817058473 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Stahlzargendichtung Z0474 in der Farbe Grau ist eine besondere Dichtung, die zur Montage an Stahltüren im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine ordentliche Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Darüber hinaus hat die besondere Form der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihrer Räumlichkeiten. Details zur Dichtung - Farbe: Grau
- Höhe: 16 mm
- Breite: 14,5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zu Ihrer Information: Bei jedem Kauf von Dichtungen fügen wir Ihnen eine kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, damit Sie genug Material haben. Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserdichtes Endergebnis erzielt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Material: | TPE (Thermoplastisches Elastomer) | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -60° C bis +100° C | Hohlkammern: | 2 | Einbauort: | Zargen | Einbau in Material: | Stahl | Nutbreite: | 13 mm | Selbstklebend: | 0 | Einbauhilfe: | Einroller | Montageart: | zum Einnuten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: zargendichtung, grau, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 2 Hohlkammern, Stahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |