Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für Stahlprofile | 14 mm Breite | Farbe: grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für Stahlprofile | 14 mm Breite | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahlprofile | 14 mm Breite | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahlprofile | 14 mm Breite | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahlprofile | 14 mm Breite | Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     755-Z0571
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     Z0571
EAN/GTIN:
     4052817059166
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung grau
zargendichtung

Die Stahlzargendichtung Z0571 in der Farbe Grau wird für den Einbau in Haustüren und Innentüren aus Stahl genutzt. Durch das Montieren der Dichtung, wird ein ausgezeichneter Toleranzausgleich erreicht und eine ordentliche Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Darüber hinaus hat die besondere Struktur der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihres Hauses.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 23,5 mm
  • Breite: 14 mm
  • Hohlkammer: 3
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Ein wichtiger Hinweis: Bei jedem Kauf erhalten Sie kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor der Einrichtung, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf gute Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +115° C
Hohlkammern:
3
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Stahl
Nutbreite:
13 mm
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: grau, CEGRAN, 3 Hohlkammern, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 9,12*
€ 10,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,89*
€ 10,58
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,92*
€ 9,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,56*
€ 9,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,37*
€ 8,77
pro Meter
ab 200 Meter
€ 7,18*
€ 8,54
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.