Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für Stahltüren | 11 mm Höhe | Farbe: grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für Stahltüren | 11 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahltüren | 11 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahltüren | 11 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahltüren | 11 mm Höhe | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahltüren | 11 mm Höhe | Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     755-Z0577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817059210
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Zargendichtung
zargendichtung grau

Die Stahlzargendichtung Z0577 in der Farbe Grau findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen. Wenn die Dichtung in die dafür vorgesehene Nut eingesetzt wird, ermöglicht sie einen effektiven Toleranzausgleich und gewährleistet einen stabilen Sitz im Metallrahmen. Darüber hinaus beeinflusst die einzigartige Struktur der Stahlzargendichtung maßgeblich die Wärmedämmung und Schalldämmung in Ihrer Wohnung.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 11 mm
  • Breite: 29 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

  • Witterungsbeständig
  • Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
  • Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
  • mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
  • 100% Recyclingfähig


Eine weitere Information: Jede Dichtung wird mit einer kostenlosen Materialzugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sanft, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit das Dichtprofil ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -60° C bis +100° C
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Stahl
Nutbreite:
28,5 mm
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: zargendichtung, grau, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 2 Hohlkammern, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 8,86*
€ 10,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,63*
€ 10,27
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,25*
€ 9,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,87*
€ 9,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,65*
€ 9,10
pro Meter
ab 200 Meter
€ 7,44*
€ 8,85
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 6,13*
€ 7,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.