Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 12 mm Breite | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 12 mm Breite | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 12 mm Breite | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 12 mm Breite | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 12 mm Breite | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-Z0599
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     Z0599
EAN/GTIN:
     4052817059371
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Zargendichtung
zargendichtung weiß

Die Stahlzargendichtung Z0599 in der Farbe Weiß ist eine hochwertige Gummidichtung, die zur Montage an Stahltüren im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine ordentliche Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Darüber hinaus hat die besondere Form der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihrer Räumlichkeiten.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 16 mm
  • Breite: 12 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

  • 100% Recyclingfähig
  • Witterungsbeständig
  • Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
  • Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
  • mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich


Ein wichtiger Hinweis: Wir bieten Ihnen bei jedem Kauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge an, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sachte durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein winddichtes Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -60° C bis +100° C
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Stahl
Nutbreite:
9 mm
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: zargendichtung, weiß, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 2 Hohlkammern, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 7,76*
€ 9,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,55*
€ 8,98
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,73*
€ 8,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,50*
€ 7,74
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.