Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 8 mm Breite | Farbe: grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 8 mm Breite | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 8 mm Breite | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 8 mm Breite | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 8 mm Breite | Farbe: grau
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 8 mm Breite | Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     755-Z0748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817060629
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Zargendichtung
zargendichtung grau

Die Stahlzargendichtung Z0748 in der Farbe Grau ist eine flexible Gummidichtung, die sich zur Montage an Stahltüren im Innen- und Außenbereich eignet. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Darüber hinaus hat die besondere Form der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihrer Räumlichkeiten.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 8,5 mm
  • Breite: 8 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

  • 100% Recyclingfähig
  • Witterungsbeständig
  • Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
  • Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
  • mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich


Zu Ihrer Information: Bei jedem Einkauf erhalten Sie eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung kostenlos dazu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort eine optimale Dichtungsleistung erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -60° C bis +100° C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Stahl
Nutbreite:
6 mm
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: zargendichtung, Stahlzargendichtung, Dichtung für Stahlzargen, Zimmertürdichtung, Türdichtung, grau, TPE (Thermoplastisches Elastomer), 1 Hohlkammer, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 6,57*
€ 7,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,47*
€ 7,70
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.