Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 13 mm Breite | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 13 mm Breite | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 13 mm Breite | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 13 mm Breite | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 13 mm Breite | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-Z0862
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     Z0862
EAN/GTIN:
     4052817061510
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung

Die Stahlzargendichtung Z0862 in der Farbe Weiß ist für Haustüren und Innentüren mit Stahlzargen geeignet.
Die Dichtung wird, um die Tür richtig abdichten zu können, in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt. Dort bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen hervorragenden Halt im Metallrahmen. Zudem hat der besondere Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung Ihres Haushaltes.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 13 mm
  • Breite: 13 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Eine wichtige Information für Sie: Zu Ihrer Sicherheit fügen wir bei jedem Dichtungskauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf solide Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +115° C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Stahl
Nutbreite:
6 mm
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: Stahlzargendichtung, Dichtung für Stahlzargen, Zimmertürdichtung, Türdichtung, weiß, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,74*
€ 8,02
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,56*
€ 6,62
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,12*
€ 6,09
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
Z0859
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.