Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für Metalltüren | 19 mm Höhe | Farbe: schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für Metalltüren | 19 mm Höhe | Farbe: schwarz
Stahlzargendichtung für Metalltüren | 19 mm Höhe | Farbe: schwarz
Stahlzargendichtung für Metalltüren | 19 mm Höhe | Farbe: schwarz
Stahlzargendichtung für Metalltüren | 19 mm Höhe | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     755-Z0875
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     Z0875
EAN/GTIN:
     4052817061633
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung schwarz
zargendichtung

Die Stahlzargendichtung Z0875 in der Farbe Schwarz mit Ausreißsteg, wird zum abdichten an Stahltüren im Innen- und Außenbereich montiert. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtung, wie unter anderem Schallisolierung und die schicke Optik, erfüllen modernere Ansprüche. Die besondere Form der Stahlzargendichtung trägt zudem maßgeblich zur Verbesserung der Wärmedämmung Ihrer Räumlichkeiten bei.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 19 mm
  • Breite: 10 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Ein wichtiger Hinweis: Jede Dichtung beinhaltet kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sachte durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgfältig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +115° C
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Stahl
Nutbreite:
12 mm
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: schwarz, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Stahl, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,56*
€ 10,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,96*
€ 9,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,78*
€ 9,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,53*
€ 8,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,19*
€ 8,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,53*
€ 7,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,23*
€ 7,41
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,92*
€ 7,04
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.