| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-Z1002 Herst.-Nr.: Z1002 EAN/GTIN: 4052817062685 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Stahlzargendichtung Z1002 in der Farbe Weiß ist für Stahlzargen geeignet. Stahlzargendichtungen reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Die Dichtung bietet zudem einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Details zur Dichtung- Farbe: Weiß
- Höhe: 17 mm
- Breite: 14 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf zusätzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.
Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf gute Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Hohlkammern: | 3 | Einbauort: | Zargen | Einbau in Material: | Stahl | Nutbreite: | 12 mm | Einbauhilfe: | Einroller | Montageart: | zum Einnuten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: weiß, CEGRAN, 3 Hohlkammern, Stahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |