| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-Z1005 Herst.-Nr.: Z1005 EAN/GTIN: 4052817062715 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Stahlzargendichtung Z1005 in der Farbe Grau wird typischerweise in Stahlrahmen und -zargen eingesetzt. Durch das Einsetzen der Dichtung in die vorgesehene Nut erhält man einen hohen Toleranzausgleich und eine zuverlässige Fixierung im Metallrahmen. Des Weiteren hat der einzigartige Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Wärmeisolierung und Schalldämmung in Ihrem Haushalt. Details zur Dichtung - Farbe: Grau
- Höhe: 22 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Ein wichtiger Hinweis: Jeder Kauf einer Dichtung beinhaltet kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge. Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sorgfältig durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 65° Shor | Hohlkammern: | 3 | Einbauort: | Zargen | Einbau in Material: | Stahl | Nutbreite: | 14 mm | Selbstklebend: | 0 | Einbauhilfe: | Einroller | Montageart: | zum Einnuten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: grau, CEGRAN, 3 Hohlkammern, Stahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |