| |
|
| Artikel-Nr.: 755-Z1020 Herst.-Nr.: Z1020 EAN/GTIN: 4052817065051 |
| |
|
| | |
| Die Stahlzargendichtung Z1020 in der Farbe Schwarz ist ein Gummiprofil, welches zum abdichten von Türen mit Stahlrahmen oder -zargen verwendet wird. Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtung, wie unter anderem Schallisolierung und die schicke Optik, erfüllen modernere Ansprüche. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Die besondere Form der Stahlzargendichtung trägt zudem maßgeblich zur Verbesserung der Wärmedämmung Ihrer Räumlichkeiten bei. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Höhe: 19 mm
- Breite: 18 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zu Ihrer Information: Wir garantieren Ihnen eine sichere Verwendung, indem wir bei jeder Dichtung einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge kostenlos hinzufügen. Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einfügen, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Hohlkammern: | 1 | Einbauort: | Türen | Einbau in Material: | Stahl | Nutbreite: | 15 mm | Einbauhilfe: | Einroller | Montageart: | zum Einnuten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türdichtung, Stahlzargendichtung, Dichtungsprofil, Renovierungs-Dichtungen, schwarz, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Stahl |
| | |
| |