Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargendichtung für Metallzargen | 13 mm Höhe | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlzargendichtung für Metallzargen | 13 mm Höhe | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für Metallzargen | 13 mm Höhe | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für Metallzargen | 13 mm Höhe | Farbe: weiß
Stahlzargendichtung für Metallzargen | 13 mm Höhe | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-Z1521
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     Z1521
EAN/GTIN:
     4052817062838
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung

Die Stahlzargendichtung Z1521 in der Farbe Weiß ist ein Gummiprofil, welches zum abdichten von Türen mit Stahlrahmen oder -zargen verwendet wird. Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtung, wie unter anderem Schallisolierung und die schicke Optik, erfüllen modernere Ansprüche. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Die besondere Form der Stahlzargendichtung trägt zudem maßgeblich zur Verbesserung der Wärmedämmung Ihrer Räumlichkeiten bei.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 13 mm
  • Breite: 16 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • REACH Konform
  • 100% Recyclingfähig
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zu Ihrer Information: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial für Ihr Projekt haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit schonend durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40° C bis +115° C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Zargen
Einbau in Material:
Stahl
Nutbreite:
6 mm
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: weiß, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,44*
€ 8,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,85*
€ 8,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,65*
€ 7,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,47*
€ 7,70
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,09*
€ 7,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,41*
€ 6,44
pro Meter
ab 120 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
Z0521
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.