| |
|
| Artikel-Nr.: 755-Z2678 Herst.-Nr.: Z2678 EAN/GTIN: 4052817062876 |
| |
|
| | |
| Die Stahlzargendichtung Z2678 in der Farbe Weiß findet ihre typischen Einsatzgebiete in Haustüren und Innentüren mit Stahlrahmen. Wird die Dichtung in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt, bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Zudem hat der besondere Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung Ihres Haushaltes. Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtungen, wie unter anderem Schallisolierung und die schicke Optik, erfüllen moderne Ansprüche. Details zur Dichtung - Farbe: Weiß
- Höhe: 17 mm
- Breite: 14 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zum Einbau erhalten. Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort das gewünschte Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Hohlkammern: | 2 | Einbauort: | Zargen | Einbau in Material: | Stahl | Nutbreite: | 15 mm | Selbstklebend: | 0 | Einbauhilfe: | Einroller | Montageart: | zum Einnuten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlzargendichtung, Dichtung für Stahlzargen, Zimmertürdichtung, Türdichtung, weiß, CEGRAN, 2 Hohlkammern, Stahl |
| | |
| |