Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AHF 750 - 2240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AHF 750 - 2240 mm
Altec Auffahrrampe AHF 750 - 2240 mm
Altec Auffahrrampe AHF 750 - 2240 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-045.01.102
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     045.01.102
EAN/GTIN:
     4045012354501
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampe altec
auffahrrampen

Die AHF Auffahrrampe von Altec eignet sich ideal für die Verladung kleinerer Fahrzeuge und Maschinen. Durch die vollflächig gefräste Profilierung der Oberfläche bietet die Verladeschiene Schuhwerk sowie kleineren Rädern optimalen Halt und erreicht die Rutschhemmklasse R12. Die Sicherungslasche sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Befahren der Rampe und kann auf der Ladefläche abgesteckt werden. Bei Nichtbenutzung wird diese in eine dafür vorgesehene Öffnung unterhalb der Auffahrrampe eingeschoben.

Ausstattung Altec Auffahrrampe AHF 750 - 2240 mm

  • Länge: 2240 mm
  • Breite: 750 mm
  • Höhe: 40 mm
  • min. Höhendifferenz: 320
  • max. Höhendifferenz: 570
  • Tragkraft pro Paar: 1500 kg
  • Gewicht pro Stück: 38 kg
  • gefräste Oberflächenstruktur
  • mit Sicherungslasche zum Einhängen
  • ohne Schutzrand

Länge: 2240 mm
Höhendifferenz: 320 - 570 mm
Belastung: 1500 kg

Weitere Suchbegriffe: #N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,65*
€ 630,14*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,06*
€ 788,59*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,59*
€ 938,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,99*
€ 927,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,81*
€ 889,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,12*
€ 859,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,06*
€ 814,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.