Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AOH 400 - 1470 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AOH 400 - 1470 mm
Altec Auffahrrampe AOH 400 - 1470 mm
Altec Auffahrrampe AOH 400 - 1470 mm
Altec Auffahrrampe AOH 400 - 1470 mm
Altec Auffahrrampe AOH 400 - 1470 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-081.33.004
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.33.004
EAN/GTIN:
     4045012092854
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
altec alu auffahrrampe
auffahrrampen alu

Altec Alu Auffahrrampe AOH 400

  • starr
  • standardausführung ohne Rand, optional mit einseitigem oder beidseitigem 40mm Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1000mm gemessen
  • auch in der Breite 200mm (Typ AOH 200), 300mm (Typ AOH 300), 500mm (Typ AOH 500), 600mm (Typ AOH 600) und 800mm (Typ AOH 800) erhältlich
  • durch die Perforierung (Rutschhemmung R 12) bietet die Schiene optimalen Grip beim Befahren.
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch einhängbar, mit Rohrauflager und mit verlängerter Auflagerzunge erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 1470 mm
Höhendifferenz: 180 - 410 mm
Belastung: 800 kg

Weitere Suchbegriffe: auffahrrampen, #N/A
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,81*
€ 173,62*
20 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 187,00*
€ 251,40*
23 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 305,44*
€ 357,61*
12 Tage
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 328,39*
€ 381,12*
Lager 7588
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 376,26*
€ 433,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,66*
€ 516,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,01*
€ 510,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,93*
€ 484,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,70*
€ 466,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,26*
€ 447,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.