Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AOH 600 - 1960 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AOH 600 - 1960 mm
Altec Auffahrrampe AOH 600 - 1960 mm
Altec Auffahrrampe AOH 600 - 1960 mm
Altec Auffahrrampe AOH 600 - 1960 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-081.33.008
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.33.008
EAN/GTIN:
     4045012092922
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
altec alu auffahrrampe
auffahrrampen alu

Altec Alu Auffahrrampe AOH 600

  • starr
  • standardausführung ohne Rand, optional mit einseitigem oder beidseitigem 40mm Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1000mm gemessen
  • auch in der Breite 200mm (Typ AOH 200), 300mm (Typ AOH 300), 400mm (Typ AOH 400), 500mm (Typ AOH 500) und 800mm (Typ AOH 800) erhältlich
  • durch die Perforierung (Rutschhemmung R 12) bietet die Schiene optimalen Grip beim Befahren.
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch einhängbar, mit Rohrauflager und mit verlängerter Auflagerzunge erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 1960 mm
Höhendifferenz: 250 - 550 mm
Belastung: 475 kg

Weitere Suchbegriffe: auffahrrampen, #N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,16*
€ 458,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,82*
€ 443,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,52*
€ 427,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,34*
€ 380,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.