Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AOH 800 - 1470 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AOH 800 - 1470 mm
Altec Auffahrrampe AOH 800 - 1470 mm
Altec Auffahrrampe AOH 800 - 1470 mm
Altec Auffahrrampe AOH 800 - 1470 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-081.33.010
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.33.010
EAN/GTIN:
     4045012092885
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
altec alu auffahrrampe
auffahrrampen alu

Altec Alu Auffahrrampe AOH 800

  • starr
  • standardausführung ohne Rand, optional mit einseitigem oder beidseitigem 40mm Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1000mm gemessen
  • auch in der Breite 200mm (Typ AOH 200), 300mm (Typ AOH 300), 400mm (Typ AOH 400), 500mm (Typ AOH 500) und 600mm (Typ AOH 600) erhältlich
  • durch die Perforierung (Rutschhemmung R 12) bietet die Schiene optimalen Grip beim Befahren.
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch einhängbar, mit Rohrauflager und mit verlängerter Auflagerzunge erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 1470 mm
Höhendifferenz: 180 - 410 mm
Belastung: 680 kg

Weitere Suchbegriffe: auffahrrampen, #N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,35*
€ 332,33*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,43*
€ 425,51*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,51*
€ 506,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,56*
€ 500,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,61*
€ 481,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,59*
€ 465,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,43*
€ 426,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.