Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Übergang Baustellensteg BBS 3055 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Übergang Baustellensteg BBS 3055 mm
Altec Übergang Baustellensteg BBS 3055 mm
Altec Übergang Baustellensteg BBS 3055 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-083.31.013
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     083.31.013
EAN/GTIN:
     4045012163387
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
Grubenbrücken

Altec Alu Baustellensteg BSS

  • starr
  • auch in den Längen 1585mm, 2075mm und 2565mm erhältlich
  • geringes Eigengewicht
  • hohe Rutschhemmung durch spezielle Stanzung der Lauffläche
  • Wasser läuft ab und Schmutz fällt durch
  • witterungsbeständig
  • wartungsfrei
  • Alugeländer klappbar, Höhe 1000mm
  • Schutzrandhöhe 100mm
  • beidseitiges Keilprofil für einen stufenlosen Übergang
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €

Länge: 3055 mm
Höhe: 100 mm
Belastung: 735 kg

Weitere Suchbegriffe: #N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 989,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,18*
€ 1.336,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,20*
€ 1.323,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,44*
€ 1.261,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,98*
€ 1.222,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,05*
€ 1.176,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.