Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AVS 110 SPR mit Rand - 3950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AVS 110 SPR mit Rand - 3950 mm
Altec Auffahrrampe AVS 110 SPR mit Rand - 3950 mm
Altec Auffahrrampe AVS 110 SPR mit Rand - 3950 mm
Altec Auffahrrampe AVS 110 SPR mit Rand - 3950 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-110.70.039
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     110.70.039
EAN/GTIN:
     4045012028747
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
altec alu auffahrrampe
auffahrrampen alu

Altec Alu Auffahrrampe AVS 110

  • starr
  • mit beidseitigem 30mm Schutzrand, alternativ ohne Rand (Typ AVS 110) oder optional mit einseitigem Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1500mm gemessen
  • auch in den Höhen 80mm (Typ AVS 80), 130mm (Typ AVS 130), 150mm (Typ AVS 150), 170mm (Typ AVS 170) und 200mm (Typ AVS 200) erhältlich.
  • offene Fahrfläche aus einzelnen Sprossen - hat die Vorteile, dass sich Schmutz und Steine nicht fest setzten kann und durch die Winddurchlässigkeit, verringert sich der Luftwiederstand bei fest angebauten Auffahrrampen erheblich
  • diese Auffahrrampen wurden speziell entwickelt um schwere Baumaschinen mit Vollgummibereifung, Stahlketten, Stapler und Arbeitsbühnen zu verladen.
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch einhängbar und mit Rohrauflager erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 3950 mm
Höhendifferenz: 880 - 1110 mm
Belastung: 1570 kg

Weitere Suchbegriffe: auffahrrampen, #N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 990,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,53*
€ 1.384,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,53*
€ 1.370,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,92*
€ 1.295,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,86*
€ 1.246,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,57*
€ 1.178,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.