Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Bordsteinrampe AVS 150 - 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Bordsteinrampe AVS 150 - 1250 mm
Altec Bordsteinrampe AVS 150 - 1250 mm
Altec Bordsteinrampe AVS 150 - 1250 mm
Altec Bordsteinrampe AVS 150 - 1250 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-150.11.023
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     150.11.023
EAN/GTIN:
     4045012028341
Suchbegriffe:
Bordsteinrampe
altec bordsteinrampe

Altec Alu Kurzrampe AVS 150

  • starr
  • ohne Rand
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1500mm gemessen
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge
  • Standardausführung Keil einseitig gedreht, optional auch beidseitig gedreht erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 1250 mm
Höhendifferenz: 220 mm
Belastung: 7300 kg

Weitere Suchbegriffe: #N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 868,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,95*
€ 1.186,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,37*
€ 1.170,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,16*
€ 1.091,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,70*
€ 1.058,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,01*
€ 1.032,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.