Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Bordsteinrampe AVS 150 - 2000 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Altec Bordsteinrampe AVS 150 - 2000 mm
Altec Bordsteinrampe AVS 150 - 2000 mm
Altec Bordsteinrampe AVS 150 - 2000 mm
Altec Bordsteinrampe AVS 150 - 2000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-150.11.030
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     150.11.030
EAN/GTIN:
     4045012030597
Suchbegriffe:
Bordsteinrampe

Altec Alu Kurzrampe AVS 150

  • starr
  • ohne Rand
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1500mm gemessen
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge
  • Standardausführung Keil einseitig gedreht, optional auch beidseitig gedreht erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 2000 mm
Höhendifferenz: 370 mm
Belastung: 7300 kg

Weitere Suchbegriffe: #N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 482,45*
€ 563,21*
Lager 7588
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.162,90*
€ 1.315,22*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.315,22*
€ 1.565,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.301,57*
€ 1.548,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.240,81*
€ 1.476,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.203,28*
€ 1.431,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.162,90*
€ 1.383,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.