Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec Alubox Alukiste Comfort 153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alutec Alubox Alukiste Comfort 153
Alutec Alubox Alukiste Comfort 153
Artikel-Nr.:
     7588-AT-12153
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     12153
EAN/GTIN:
     4014688121533
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Alutec Aluboxen Alukiste Comfort 153

Die Alutec Aluminumbox Comfort 153 ist eine extra stabile Transportkiste aus 1,5 mm starkem Aluminiumblech. Die Aluboxen der Comfort-Serie sind in verschiedenen Standardgrößen erhältlich und aufgrund Ihrer Materialstärke ideal geeignet für den Transport von schweren Gütern, wie Handwerkermaschinen oder Werkzeug. Ausgestattet mit dem entsprechenden Zubehör, wie z.B. der Würfelschaumeinsatz für Alukisten, kann die Transportbox auch sehr gut als Schutz für Kamera- und Foto-Equipment zum Einsatz kommen.

Ausstattung der Alutec Alubox Comfort 153

  • Extra stabile Transportbox aus 1,0 mm starkem Aluminium mit 153 Liter Volumen
  • Extra starkes Deckelblech mit 1,5 mm Materialstärke
  • Innenmaß 1150 x 350 x 381 mm (LxBxH)
  • Außenmaß 1182 x 385 x 398 mm (LxBxH)
  • Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
  • Leicht, stabil und formbeständig durch Kasten- und Deckelrahmen aus Aluminiumprofilen
  • Geprägte Eck-Verstärkungssicken für hohe Formstabilität bei geringem Eigengewicht
  • Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende und auswechselbare Gummidichtung im Rahmenprofil
  • Robuste Hebelspannverschlüsse mit zusätzlichen Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
  • Vorbereitung zur Montage von Zylinderschlössern (Zylinderschlösser optional als Zubehör erhältlich)
  • Stabiler Klappdeckel mit zwei Fangbändern zur Entlastung der Scharniere
  • Ergonomische, hoch belastbare, selbsteinklappende Sicherheitsgriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung

Länge: 1182 mm
Breite: 385 mm
Höhe: 398 mm

Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, alu transportbox alutec, alukiste alutec, transport box, Alutec, Aluminiumboxen, Alubox, Aluboxen, Alu Box, Alu Boxen, Box, Boxen, Kiste
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,40*
€ 228,12*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,19*
€ 233,76*
Frei Haus
ab € 207,22*
€ 242,36*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,94*
€ 253,04*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,46*
€ 254,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,16*
€ 257,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.