| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-AT-13027 Herst.-Nr.: 13027 EAN/GTIN: 4014688130276 |
| |
|
| | |
| Alutec Aluboxen Alukiste Industry 27 mit Stapelecken Die Alutec Aluminumbox Industry mit einem Inhalt von 27 Litern ist eine robuste Transportkiste aus 1,0 mm starkem Aluminiumblech. Die Aluboxen der Industry-Serie sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und aufgrund Ihrer hochwertigen Bauweise perfekt geeignet für den Dauereinsatz im gewerblichen Bereich. Durch die extrem robusten Alu-Gußecken wird ein sicheres und platzsparendes Stapeln und Transportieren dieser Alukisten gewährleistet. Ausstattung der Alutec Alubox Industry 27 - Extra stabile Transportbox aus 1,0 mm starkem Aluminium mit 27 Liter Volumen
- Innenmaß 350 x 245x 315 mm (LxBxH)
- Außenmaß 380 x 280 x 344 mm (LxBxH)
- extrem robuste, witterungsbeständige Alu-Gußecken
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Leicht, stabil und formbeständig durch Kasten- und Deckelrahmen aus Aluminiumprofilen
- Geprägte Eck-Verstärkungssicken für hohe Formstabilität bei geringem Eigengewicht
- Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende und auswechselbare Gummidichtung im Rahmenprofil
- Robuste Hebelspannverschlüsse mit zusätzlichen Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Vorbereitung zur Montage von Zylinderschlössern (Zylinderschlösser optional als Zubehör erhältlich)
- Stabiler Klappdeckel mit zwei Fangbändern zur Entlastung der Scharniere
- Ergonomische, hoch belastbare, selbsteinklappende Sicherheitsgriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung
Länge: 380 mm Breite: 280 mm Höhe: 344 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, aluminium-transportbox 27 l, alu transportbox, eurokraft aluminiumbehälter, Alutec, Aluminiumboxen, Alubox, Aluboxen, Alu Box, Alu Boxen, Box, Boxen, Kiste |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,17* | € 77,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,90* | € 91,87* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,04* | € 93,67* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 83,17* | € 103,27* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,53* | € 103,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|