| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7588-AT-13060 Herst.-Nr.: 13060 EAN/GTIN: 4014688130603 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Alutec Aluboxen Alukiste Industry 60 mit Stapelecken Die Alutec Aluminumbox Industry mit einem Inhalt von 60 Litern ist eine robuste Transportkiste aus 1,0 mm starkem Aluminiumblech. Die Aluboxen der Industry-Serie sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und aufgrund Ihrer hochwertigen Bauweise perfekt geeignet für den Dauereinsatz im gewerblichen Bereich. Durch die extrem robusten Alu-Gußecken wird ein sicheres und platzsparendes Stapeln und Transportieren dieser Alukisten gewährleistet. Ausstattung der Alutec Alubox Industry 60 - Extra stabile Transportbox aus 1,0 mm starkem Aluminium mit 60 Liter Volumen
- Innenmaß 550 x 350 x 315 mm (LxBxH)
- Außenmaß 580 x 385 x 344 mm (LxBxH)
- extrem robuste, witterungsbeständige Alu-Gußecken
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Leicht, stabil und formbeständig durch Kasten- und Deckelrahmen aus Aluminiumprofilen
- Geprägte Eck-Verstärkungssicken für hohe Formstabilität bei geringem Eigengewicht
- Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende und auswechselbare Gummidichtung im Rahmenprofil
- Robuste Hebelspannverschlüsse mit zusätzlichen Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Vorbereitung zur Montage von Zylinderschlössern (Zylinderschlösser optional als Zubehör erhältlich)
- Stabiler Klappdeckel mit zwei Fangbändern zur Entlastung der Scharniere
- Ergonomische, hoch belastbare, selbsteinklappende Sicherheitsgriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung
Länge: 580 mm Breite: 385 mm Höhe: 344 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, eurokraft aluminiumbehälter, alu transportbox, aluminiumbox 60 liter, Alutec, Aluminiumboxen, Alubox, Aluboxen, Alu Box, Alu Boxen, Box, Boxen, Kiste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 96,83* | € 119,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 118,42* | € 143,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7588 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 117,99* | € 143,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 127,73* | € 153,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 119,43* | € 154,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7588 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7588 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7588 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|