Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer PE-Auffangwanne Vorsatzbehälter VB 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer PE-Auffangwanne Vorsatzbehälter VB 2
Bauer PE-Auffangwanne Vorsatzbehälter VB 2
Artikel-Nr.:
     7588-BA-202107-VK
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     202107-VK
EAN/GTIN:
     4052462051904
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Der Bauer Vorsatzbehälter VB 1 ist ideal für den Einsatz in Kombination mit den PE-Auffangwannen WP 2/11 und WP-PE 2/11 konzipiert. Bei der Arbeit mit Gefahrstoffen wie Ölen, Laugen und Säuren muss ein umweltbewusster sowie rechtlich zugelassener Umgang mit diesen gewährleistet werden. Mit der robusten Bauer PE-Auffangwanne lassen sich toxische und aggressive Flüssigkeiten in Fässern und IBC-Containern sicher und gesetzeskonform aufbewahren. 

Der Vorsatzbehälter ist die optimale Abfüllhilfe. Der leichte Polyethylen-Behälter wird einfach vor der Wanne platziert und fängt so die schädlichen Medien sicher auf. Dabei lässt er sich an der Auffangwanne befestigen, um ein versehentliches Umkippen des Auffangbehälters zu verhindern. Gefahren für Mensch und Umwelt durch unkontrollierte Abfüllprozesse und mögliche Spritzer werden so minimiert und die Arbeitssicherheit um ein Vielfaches erhöht.

Bauer PE-Auffangwanne Vorsatzbehälter VB 2

  • Auffangbehälter für PE-Auffangwanne WP 2/11 und WP-PE 2/11
  • Material Polyethylen
  • Ausführung in blau
  • Maße 530 x 520 x 530 mm
  • Auffangvolumen 86 l
  • Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und weitere nicht entzündliche Medien
  • Gesetzeskonforme Aufnahme ätzender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
  • Gesetzeskonforme Aufnahme gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS Kategorien 1 bis 4
  • Zugelassen durch die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gemäß DIBt

Länge: 530 mm
Breite: 520 mm
Höhe: 530 mm

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 125,51*
€ 156,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,14*
€ 156,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,86*
€ 161,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,17*
€ 162,84*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,45*
€ 201,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.