Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Auffangwanne Stahl Serie 2040|2041 - RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Auffangwanne Stahl Serie 2040|2041 - RAL 6011
Bauer Auffangwanne Stahl Serie 2040|2041 - RAL 6011
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4471-19-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-19-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462021563
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Gefahrstoffwanne von Bauer Südlohn ist ideal für die Aufbewahrung schädlicher Flüssigkeiten geeignet. Die Wanne besteht aus robustem Stahlblech und garantiert so eine sichere und umweltfreundliche Lagerung von wassergefährdenden und umweltschädlichen Stoffen. Mit ihren kompakten Maßen ist die Wanne optimal für die gesetzeskonforme Lagerung von Kleingebinden und Behältern geeignet. Die zusätzlichen Stützfüße sorgen für eine bequeme Unterfahrhöhe von 100 mm, wodurch eine besonders einfache Handhabung der Stahlwanne gewährleistet wird. Der Auffangbehälter sorgt für einen für Mensch und Umwelt sicheren Umgang mit toxischen und aggressiven Flüssigkeiten und ist optimal für den Einsatz mit Ölen, Lacken und ähnlichen Schadstoffen verwendbar.

Bauer Auffangwanne Stahl Serie 2040/2041

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 6011 resedagrün
  • Aus 3 mm Stahlblech
  • Maße 2400 x 800 x 250 mm
  • Auffangvolumen 241 l
  • Inklusive Stützfüße für ein komfortables Handling der Auffangwanne
  • Unterfahrhöhe 100 mm
  • Gesetzeskonforme Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 bis 3
  • Gesetzeskonforme Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 bis 4
  • Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR

Länge: 2400 mm
Breite: 800 mm
Höhe: 250 mm

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,14*
€ 334,97*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,05*
€ 336,49*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,19*
€ 373,98*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,11*
€ 374,69*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,50*
€ 403,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,34*
€ 479,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,59*
€ 471,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,47*
€ 446,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,92*
€ 430,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,50*
€ 409,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-19-0000-5
ab € 281,66*
Ähnlich
Bauer
4471-19-0000-7
ab € 336,84*
Ähnlich
Bauer
4471-18-0000-5
ab € 374,95*
Ähnlich
Bauer
4471-18-0000-4
ab € 375,12*
Ähnlich
Bauer
4471-18-0000-7
ab € 433,17*
Ähnlich
Bauer
2042 R
ab € 376,87*
Ähnlich
Bauer
2042 O
ab € 376,56*
Ähnlich
Bauer
2042 B
ab € 376,11*
Ähnlich
Bauer
2040 R
ab € 282,64*
Ähnlich
Bauer
2040 O
ab € 281,73*
Ähnlich
Bauer
2040 B
ab € 282,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.