Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Auffangwanne Stahl AW-2|PE - RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Auffangwanne Stahl AW-2|PE - RAL 5012
Bauer Auffangwanne Stahl AW-2|PE - RAL 5012
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4471-35-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-35-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462022034
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Bauer Auffangwanne Typ AW/PE bietet die optimale Lösung auch besonders aggressive Medien sicher und umweltschonend zu lagern. Dabei sorgt der integrierte Kunststoffeinsatz für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit und gewährleistet auch bei der Aufbewahrung von besonders aggressiven Flüssigkeiten eine maximale Sicherheit für Mensch und Umwelt. Der verzinkte Gitterrost der Stahlwanne bietet Platz für die gesetzeskonforme Deponierung von zwei 200-Liter-Fässern. Mittels Gabelstapler kann die Wanne dank einer Unterfahrhöhe von 100 mm komfortabel und sicher transportiert und versetzt werden. Schnell entzündbare und umweltgefährdende Flüssigkeiten wie Öl oder Treibstoffe sind in den Blechwannen ideal aufgehoben, was sie optimal für den Einsatz in der Industrie macht. 

Bauer Auffangwanne Stahl AW-2/PE 

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 5012 lichtblau
  • Mit verzinktem Gitterrost
  • Tragfähigkeit 1000 kg/m²
  • Zur Lagerung von maximal 2 Fässern à 200 Liter
  • Auffangvolumen 208 Liter
  • Maße 1215 x 815 x 365 mm
  • Aus 3 mm Stahlblech
  • Mit verzinktem Klemmrahmen für PE-Einsatz
  • PE-Kunststoffeinsatz für aggressive Stoffe 
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Unterfahrbar mit dem Gabelstapler
  • Gesetzeskonforme Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Gesetzeskonforme Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR

Länge: 1215 mm
Breite: 815 mm
Höhe: 365 mm

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,86*
€ 702,68*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,92*
€ 702,70*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,13*
€ 741,88*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,45*
€ 751,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,45*
€ 751,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,58*
€ 894,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,05*
€ 877,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,18*
€ 854,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,22*
€ 838,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,45*
€ 816,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.