Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Auffangwanne Stahl AW 1000-10F - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Auffangwanne Stahl AW 1000-10F - RAL 3000
Bauer Auffangwanne Stahl AW 1000-10F - RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4471-70-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-70-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462022621
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Bauer Auffangwanne Typ AW ermöglicht eine sichere Lagerung von Gefahrstoffen in IBC-Containern und Fässern. Gerade in Betrieben, in denen mit großen Mengen an toxischen Stoffen wie beispielsweise Treibstoffen und Ölen gearbeitet wird, erweist sich der große Auffangbehälter als besonders nützlich. Auf dem verzinkten Gitterrost der Auffangwanne lassen sich bis zu zwei IBC-Container oder auch 10 200-Liter-Fässer sicher und gesetzeskonform deponieren. Durch die Unterfahrhöhe von 100 mm wird zusätzlich garantiert, dass sich die Blechwannen mittels Gabelstapler komfortabel und sicher transportieren lassen. Das robuste Material der Wanne verspricht eine lange Lebensdauer und gewährleistet, dass auch bei einem möglichen Verlust der zu lagernden Flüssigkeit Mensch und Umwelt nicht zu Schaden kommen. Geeignet sind die Auffangwannen für schnell entzündbare und umweltgefährdende Flüssigkeiten und somit ideal für den Einsatz in der Industrie.

Bauer Auffangwanne Stahl AW 1000-10F

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 3000 feuerrot
  • Mit verzinktem Gitterrost
  • Zur Lagerung von maximal 2 IBC-Containern à 1000 Liter oder 10 Fässern à 200 Liter
  • Mit 60-Liter-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
  • Auffangvolumen 1000 Liter
  • Maße 2690 x 1650 x 375 mm
  • Tragfähigkeit 1000 kg/m²
  • Aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Unterfahrbar mit dem Gabelstapler
  • Gesetzeskonforme Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Gesetzeskonforme Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR

Länge: 2690 mm
Breite: 375 mm
Höhe: 1650 mm

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,38*
€ 994,27*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,68*
€ 1.066,80*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.082,30*
€ 1.160,48*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.080,81*
€ 1.162,48*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.119,94*
€ 1.197,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,12*
€ 1.424,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,47*
€ 1.419,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,39*
€ 1.379,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,18*
€ 1.353,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.119,94*
€ 1.332,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.